La tuta protettiva 3M™ 4532+ è dotata di un esclusivo trattamento speciale del materiale che offre una migliore tenuta dei liquidi e una maggiore repellenza all'olio e all'alcol. Certificata di Tipo 5 per le particelle pericolose e di Tipo 6 per gli spruzzi chimici limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un SSMMS con le migliori prestazioni nei confronti dei liquidi normalmente associate a un laminato.Utilizzate la tuta protettiva 3M™ 4532+ per proteggervi da spruzzi chimici limitati, liquidi e polveri tossiche, comprese le particelle nucleari. È conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 Protezione antistatica, EN 1073-2 Resistenza alle particelle nucleari, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi di liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polveri EN ISO 13982-1. È facilmente identificabile grazie al triangolo azzurro della tuta blu, realizzata con lo stesso SSMMS da 52 g/m² del resto. Questa tuta include un trattamento speciale del solo materiale che offre una maggiore repellenza ai liquidi e una migliore performance agli oli e all'alcol. La tuta protettiva 3M 4532+ è morbida e traspirante, ma robusta e resistente con un peso di 52 g/m². È realizzata con SSMMS, uno strato di Spunbond all'interno e un doppio strato all'esterno e 2 strati di materiale fuso al centro. Lo Spunbond funge da resistenza e protezione dagli spruzzi, mentre gli strati di Meltblown forniscono un'intricata rete multistrato di microfibre che filtrano il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto consente un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, offrendo un comfort prolungato per una maggiore produttività sul posto di lavoro.