text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuta monouso 3M 4532+ CW 2XL Bianco


La tuta protettiva 3M™ 4532+ è dotata di un esclusivo trattamento speciale del materiale che offre una migliore tenuta dei liquidi e una maggiore repellenza all'olio e all'alcol. Certificata di Tipo 5 per le particelle pericolose e di Tipo 6 per gli spruzzi chimici limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un SSMMS con le migliori prestazioni nei confronti dei liquidi normalmente associate a un laminato.Utilizzate la tuta protettiva 3M™ 4532+ per proteggervi da spruzzi chimici limitati, liquidi e polveri tossiche, comprese le particelle nucleari. È conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 Protezione antistatica, EN 1073-2 Resistenza alle particelle nucleari, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi di liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polveri EN ISO 13982-1. È facilmente identificabile grazie al triangolo azzurro della tuta blu, realizzata con lo stesso SSMMS da 52 g/m² del resto. Questa tuta include un trattamento speciale del solo materiale che offre una maggiore repellenza ai liquidi e una migliore performance agli oli e all'alcol. La tuta protettiva 3M 4532+ è morbida e traspirante, ma robusta e resistente con un peso di 52 g/m². È realizzata con SSMMS, uno strato di Spunbond all'interno e un doppio strato all'esterno e 2 strati di materiale fuso al centro. Lo Spunbond funge da resistenza e protezione dagli spruzzi, mentre gli strati di Meltblown forniscono un'intricata rete multistrato di microfibre che filtrano il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto consente un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, offrendo un comfort prolungato per una maggiore produttività sul posto di lavoro.

Numero articolo 1K832947
Colore White
Isolato No
Resistente all'olio
Resistente agli agenti chimici
Versione antistatica
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Isolato No
Resistente all'olio
Resistente agli agenti chimici
Versione antistatica
Materiale Polipropilene (PP)
Versione ignifuga No
Chiusura a pulsante No
Cappuccio rimovibile No
Adatto alla sovrapressione No
A tenuta di fluido
Monouso
Tipo di vestibilità Vestibilità lunga
Idrorepellente
Dimensione (US/CA) XXL
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con strisce riflettenti No
Genere Unisex
Peso del materiale (g/m²) 52
Protezione dall'acqua/umidità secondo EN 343 No
Protezione da avvertimento secondo EN ISO 20471 No
Protezione dal calore e dalle fiamme secondo EN 11612 No
Lavabile in lavatrice No
Protezione dalla saldatura secondo EN 11611 No
Tenuta stagna No
Con connessione per l'aria fresca No
Marchio 3M
Codice merceologico 62101098

Descrizione

La tuta protettiva 3M™ 4532+ è dotata di un esclusivo trattamento speciale del materiale che offre una migliore tenuta dei liquidi e una maggiore repellenza all'olio e all'alcol. Certificata di Tipo 5 per le particelle pericolose e di Tipo 6 per gli spruzzi chimici limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un SSMMS con le migliori prestazioni nei confronti dei liquidi normalmente associate a un laminato.Utilizzate la tuta protettiva 3M™ 4532+ per proteggervi da spruzzi chimici limitati, liquidi e polveri tossiche, comprese le particelle nucleari. È conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 Protezione antistatica, EN 1073-2 Resistenza alle particelle nucleari, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi di liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polveri EN ISO 13982-1. È facilmente identificabile grazie al triangolo azzurro della tuta blu, realizzata con lo stesso SSMMS da 52 g/m² del resto. Questa tuta include un trattamento speciale del solo materiale che offre una maggiore repellenza ai liquidi e una migliore performance agli oli e all'alcol. La tuta protettiva 3M 4532+ è morbida e traspirante, ma robusta e resistente con un peso di 52 g/m². È realizzata con SSMMS, uno strato di Spunbond all'interno e un doppio strato all'esterno e 2 strati di materiale fuso al centro. Lo Spunbond funge da resistenza e protezione dagli spruzzi, mentre gli strati di Meltblown forniscono un'intricata rete multistrato di microfibre che filtrano il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto consente un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, offrendo un comfort prolungato per una maggiore produttività sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 1K832947
EAN 4046719833726
UBB 500694481291
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  4532WXXL
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.