text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuta monouso 3M 4532+ B M Blu


La tuta protettiva 3M™ 4532+ è dotata di un esclusivo trattamento speciale del materiale che offre una maggiore capacità di trattenere i liquidi e una maggiore repellenza all'olio e all'alcol. Certificata di Tipo 5 per le particelle pericolose e di Tipo 6 per gli spruzzi chimici limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un SSMMS con le migliori prestazioni nei confronti dei liquidi normalmente associate a un laminato.Utilizzate la tuta protettiva 3M™ 4532+ per proteggervi da spruzzi chimici limitati, liquidi e polveri tossiche, comprese le particelle nucleari. È conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 Protezione antistatica, EN 1073-2 Resistenza alle particelle nucleari, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi di liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polveri EN ISO 13982-1. È facilmente identificabile grazie al triangolo azzurro della tuta blu, realizzata con lo stesso SSMMS da 52 g/m² del resto. Questa tuta include un trattamento speciale del solo materiale che offre una maggiore repellenza ai liquidi e una migliore performance agli oli e all'alcol. La tuta protettiva 3M 4532+ è morbida e traspirante, ma robusta e resistente con un peso di 52 g/m². È realizzata con SSMMS, uno strato di Spunbond all'interno e un doppio strato all'esterno e 2 strati di materiale fuso al centro. Lo Spunbond funge da resistenza e protezione dagli spruzzi, mentre gli strati di Meltblown forniscono un'intricata rete multistrato di microfibre che filtrano il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto consente un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, offrendo un comfort prolungato per una maggiore produttività sul posto di lavoro.

Article number 1A330581
Colore Blue
Isolato No
Resistente all'olio
Resistente agli agenti chimici
Versione antistatica
Packed per 1

Specifications

Colore Blue
Isolato No
Resistente all'olio
Resistente agli agenti chimici
Versione antistatica
Materiale Polipropilene (PP)
Versione ignifuga No
Chiusura a pulsante No
Cappuccio rimovibile No
Adatto alla sovrapressione No
A tenuta di fluido
Monouso
Tipo di vestibilità Vestibilità lunga
Idrorepellente
Dimensione (US/CA) M
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con strisce riflettenti No
Genere Unisex
Peso del materiale (g/m²) 52
Protezione dall'acqua/umidità secondo EN 343 No
Protezione da avvertimento secondo EN ISO 20471 No
Protezione dal calore e dalle fiamme secondo EN 11612 No
Lavabile in lavatrice No
Protezione dalla saldatura secondo EN 11611 No
Tenuta stagna No
Con connessione per l'aria fresca No
Marchio 3M
Codice merceologico 62101098

Description

La tuta protettiva 3M™ 4532+ è dotata di un esclusivo trattamento speciale del materiale che offre una maggiore capacità di trattenere i liquidi e una maggiore repellenza all'olio e all'alcol. Certificata di Tipo 5 per le particelle pericolose e di Tipo 6 per gli spruzzi chimici limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un SSMMS con le migliori prestazioni nei confronti dei liquidi normalmente associate a un laminato.Utilizzate la tuta protettiva 3M™ 4532+ per proteggervi da spruzzi chimici limitati, liquidi e polveri tossiche, comprese le particelle nucleari. È conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 Protezione antistatica, EN 1073-2 Resistenza alle particelle nucleari, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi di liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polveri EN ISO 13982-1. È facilmente identificabile grazie al triangolo azzurro della tuta blu, realizzata con lo stesso SSMMS da 52 g/m² del resto. Questa tuta include un trattamento speciale del solo materiale che offre una maggiore repellenza ai liquidi e una migliore performance agli oli e all'alcol. La tuta protettiva 3M 4532+ è morbida e traspirante, ma robusta e resistente con un peso di 52 g/m². È realizzata con SSMMS, uno strato di Spunbond all'interno e un doppio strato all'esterno e 2 strati di materiale fuso al centro. Lo Spunbond funge da resistenza e protezione dagli spruzzi, mentre gli strati di Meltblown forniscono un'intricata rete multistrato di microfibre che filtrano il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto consente un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, offrendo un comfort prolungato per una maggiore produttività sul posto di lavoro.

Article numbers

Article number 1A330581
EAN 4046719833764
UBB 500694481457
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  4532BM
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.