text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Tuta 3M 4520 Bianco L


La tuta protettiva 3M™ 4520 è stata progettata per offrire più strati di SMMMS per un'efficace tenuta e resistenza a un peso leggero di 43 g/m². Superbamente traspirante e morbida, con una sensazione simile a quella di un panno, può essere indossata comodamente per periodi prolungati e protegge da scariche elettrostatiche, particelle pericolose e spruzzi di liquidi di tipo 5/6.Utilizzate la tuta protettiva 3M™ 4520 per proteggervi da sporco, spruzzi e polveri tossiche, comprese le particelle nucleari. È conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 Protezione antistatica, EN 1073-2 Resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi di liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polveri EN ISO 13982-1. È facilmente identificabile grazie al triangolo verde, realizzato con lo stesso SMMMS da 43 g/m² del resto. Questa tuta è stata progettata per ridurre il peso e mantenere le prestazioni grazie all'aggiunta di più strati. È realizzata con SMMMS, uno strato di Spunbond all'interno e all'esterno e 3 strati di materiale meltblown al centro. Lo Spunbond funge da resistenza e protezione dagli spruzzi, mentre gli strati di Meltblown forniscono un'intricata rete multistrato di microfibre che filtrano il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto consente un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, offrendo un comfort prolungato per una maggiore produttività sul posto di lavoro. Offre prestazioni antistatiche secondo la norma EN 1149 per ridurre al minimo le scariche e il rischio di scintille e accensioni. La tuta protettiva 3M 4520 è ideale per le applicazioni basate sul particolato, come la lavorazione farmaceutica e la manipolazione di polveri tossiche.

Numero articolo 4520L3M
Dimensione (US/CA)
Colore White
Isolato No
Resistente all'olio
Resistente agli agenti chimici
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione (US/CA) L
Colore White
Isolato No
Resistente all'olio
Resistente agli agenti chimici
Versione antistatica
Materiale Polipropilene (PP)
Versione ignifuga No
Chiusura a pulsante No
Cappuccio rimovibile No
Adatto alla sovrapressione No
A tenuta di fluido
Monouso
Tipo di vestibilità Vestibilità lunga
Idrorepellente
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con strisce riflettenti No
Genere Unisex
Peso del materiale (g/m²) 43
Protezione dall'acqua/umidità secondo EN 343 No
Protezione da avvertimento secondo EN ISO 20471 No
Protezione dal calore e dalle fiamme secondo EN 11612 No
Lavabile in lavatrice No
Protezione dalla saldatura secondo EN 11611 No
Tenuta stagna No
Con connessione per l'aria fresca No
marca 3M
Weight per piece (g) 4428
Codice merceologico

Descrizione

La tuta protettiva 3M™ 4520 è stata progettata per offrire più strati di SMMMS per un'efficace tenuta e resistenza a un peso leggero di 43 g/m². Superbamente traspirante e morbida, con una sensazione simile a quella di un panno, può essere indossata comodamente per periodi prolungati e protegge da scariche elettrostatiche, particelle pericolose e spruzzi di liquidi di tipo 5/6.Utilizzate la tuta protettiva 3M™ 4520 per proteggervi da sporco, spruzzi e polveri tossiche, comprese le particelle nucleari. È conforme a diversi standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 Protezione antistatica, EN 1073-2 Resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi di liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polveri EN ISO 13982-1. È facilmente identificabile grazie al triangolo verde, realizzato con lo stesso SMMMS da 43 g/m² del resto. Questa tuta è stata progettata per ridurre il peso e mantenere le prestazioni grazie all'aggiunta di più strati. È realizzata con SMMMS, uno strato di Spunbond all'interno e all'esterno e 3 strati di materiale meltblown al centro. Lo Spunbond funge da resistenza e protezione dagli spruzzi, mentre gli strati di Meltblown forniscono un'intricata rete multistrato di microfibre che filtrano il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto consente un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, offrendo un comfort prolungato per una maggiore produttività sul posto di lavoro. Offre prestazioni antistatiche secondo la norma EN 1149 per ridurre al minimo le scariche e il rischio di scintille e accensioni. La tuta protettiva 3M 4520 è ideale per le applicazioni basate sul particolato, come la lavorazione farmaceutica e la manipolazione di polveri tossiche.

Numeri di articolo

Numero articolo 4520L3M
EAN 4046719401116
UBB 500614560968
UNSPSC 46181503
Nr articolo produttore  4520L
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.