text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Coverall 4510 White L


La tuta protettiva 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, alcune polveri pericolose e schizzi di liquidi limitati. Il nostro laminato PE comprende micropori che consentono al calore e all'umidità di evaporare dalla pelle e di fuoriuscire attraverso la tuta, offrendo una soluzione leggera e confortevole ma allo stesso tempo protettiva. La tuta protettiva 3M™ 4510, certificata CAT III, offre una protezione di tipo 5 contro le polveri pericolose e di tipo 6 contro gli schizzi di liquidi. La tuta protettiva 3M 4510 soddisfa una serie di standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 14126 Agenti infettivi, EN 1073-2 Resistenza al particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polvere EN ISO 13982-1. Include un cappuccio a 2 pannelli ben coperto e una cerniera a 2 vie con patta antitempesta. La vita, i polsini e le caviglie elasticizzate assicurano comfort e una copertura che rimane al suo posto. Il materiale bianco e pulito è realizzato laminando una pellicola di polietilene su una base di morbido polipropilene non tessuto, a bassissima lanugine e resistente. Il rivestimento antistatico riduce le scariche elettrostatiche e contribuisce a minimizzare il rischio di scintille e accensioni. La tuta è leggera e morbida e i micropori consentono l'evaporazione dell'umidità, offrendo al contempo una leggera protezione dagli spruzzi chimici.

Article number 4510L3M
Colour White
Insulated No
Ölbeständig Ja
Widerstandsfähig gegen Chemikalien Ja
Antistatische Ausführung Ja
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Colour White
Insulated No
Ölbeständig Ja
Widerstandsfähig gegen Chemikalien Ja
Antistatische Ausführung Ja
Werkstoff Polypropylen (PP)
Feuerhemmende Version Nein
Knopfverschluss Ne
Odnímatelná kapota Ne
Vhodné pro přetlak Ne
Těsné vůči tekutině Ano
Na jedno použití Ano
Typ vybavení Dlouhý střih
Vodoodpudivost Ano
Velikost (US/CA) L
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S reflexními pruhy Ne
Pohlaví Unisex
Ochrana proti vodě/mokru podle normy EN 343 Ne
Výstražná ochrana podle normy EN ISO 20471 Ne
Ochrana proti teplu a plameni podle normy EN 11612 Ne
Lze prát v pračce Ne
Ochrana proti svařování podle EN 11611 Ne
Těsnost Ne
S přípojkou čerstvého vzduchu Ne
Značka 3M
Váha kusu (g) 4613
Komoditní kód 62101098

Description

La tuta protettiva 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, alcune polveri pericolose e schizzi di liquidi limitati. Il nostro laminato PE comprende micropori che consentono al calore e all'umidità di evaporare dalla pelle e di fuoriuscire attraverso la tuta, offrendo una soluzione leggera e confortevole ma allo stesso tempo protettiva. La tuta protettiva 3M™ 4510, certificata CAT III, offre una protezione di tipo 5 contro le polveri pericolose e di tipo 6 contro gli schizzi di liquidi. La tuta protettiva 3M 4510 soddisfa una serie di standard per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 14126 Agenti infettivi, EN 1073-2 Resistenza al particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 Spruzzi liquidi EN 13034 e Tipo 5 Polvere EN ISO 13982-1. Include un cappuccio a 2 pannelli ben coperto e una cerniera a 2 vie con patta antitempesta. La vita, i polsini e le caviglie elasticizzate assicurano comfort e una copertura che rimane al suo posto. Il materiale bianco e pulito è realizzato laminando una pellicola di polietilene su una base di morbido polipropilene non tessuto, a bassissima lanugine e resistente. Il rivestimento antistatico riduce le scariche elettrostatiche e contribuisce a minimizzare il rischio di scintille e accensioni. La tuta è leggera e morbida e i micropori consentono l'evaporazione dell'umidità, offrendo al contempo una leggera protezione dagli spruzzi chimici.

Article numbers

Article number 4510L3M
EAN 4046719401598
UBB 500614557261
UNSPSC 46181503
Manufacturer article nr  4510L
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.