text.skipToContent text.skipToNavigation

Turnbuckle DIN 1480 Steel S235JR Zinc plated M10


Numero articolo
Diametro
Material Steel
Material technical S235JR
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Material Steel
Material technical S235JR
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
e 30
L1 125
P 1.5

Standard

DIN 1480

Numeri di articolo

Numero articolo 16152.100.001
EAN 8717077777095
UBB 500675195092
UNSPSC 31162405

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.