Guaine termoretraibili
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
6C834893
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
Tubo termoretraibile Ripca 3,2-1,6 mm blu 2:1 5m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6C834893
Colore
Blue
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
3.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
3.2
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
1.6
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Codice merceologico
39172310
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6C834893
EAN
8712734133429
UBB
500640723465
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSS32U-5