Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
8F864630
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
Tubo Ripca Shrink rosso 1/8 5m
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8F864630
Colore
Red
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
3.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Red
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
3.2
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
1.6
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Diametro nominale in pollici
1/8 di pollice
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8F864630
EAN
8712734054779
UBB
500640723044
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSS32R-5