Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
9T521866
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
Tubo Ripca Shrink 9.0-3.0mm nero 3:1 150m
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9T521866
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.7
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
150
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.7
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
150
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
9
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
3
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9T521866
EAN
8712734143633
UBB
500640715610
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSB090030-150