text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 9,0-3,0mm bianco 5m

Numero articolo 0R144699
Colore White
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 9

Specifiche

Colore White
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 9
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 3
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna
Omologazione UL
Marchio Ripca
Codice merceologico 39172310
Type Shrink Tubing

Numeri di articolo

Numero articolo 0R144699
EAN 8712734142902
UBB 500640731872
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSW090030-5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.