text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 6.4-3.2mm nero 2:1 150m

Numero articolo 7E919257
Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.64
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 150
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.64
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 150
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 6.4
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 3.2
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL
Marchio Ripca
Codice merceologico 39172310
Type Shrink Tubing

Numeri di articolo

Numero articolo 7E919257
EAN 8712734041199
UBB 500640726278
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSS64B-150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.