text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 6.4-3.2mm nero 2:1 12m


Numero articolo 9X024200
Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.64
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 12
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.64
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 12
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 6.4
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 3.2
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL
Marchio Ripca
Type Shrink Tubing

Numeri di articolo

Numero articolo 9X024200
EAN 8712734086398
UBB 500644363847
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSS64B-12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.