Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
6S548298
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
Tubo Ripca Shrink 6.0-2.0mm nero 3:1 5m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6S548298
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.7
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.7
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
6
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
2
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6S548298
EAN
8712734143114
UBB
500640715461
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSB060020-5
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare