Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
7A773261
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
Tubo Ripca Shrink 6,4-3,2 mm nero 2:1 6,4-3,2 mm nero - 5m
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7A773261
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.64
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.64
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
6.4
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
3.2
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7A773261
EAN
8712734016807
UBB
500644364001
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSS64B-5