Guaine termoretraibili
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
5L597941
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
Tubo Ripca Shrink 5m
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5L597941
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.76
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.76
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
19.1
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
9.5
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Codice merceologico
3926909790
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5L597941
EAN
8712734016685
UBB
500644361866
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSS190B-5