Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
8K537386
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
Tubo Ripca Shrink 4,8-1,6 mm nero 3:1 5m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8K537386
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.66
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.66
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
4.8
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
1.6
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
Marchio
RIPCA
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8K537386
EAN
8712734142797
UBB
500640715206
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSB048016-5
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare