text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 39,0-13,0mm nero 3:1 con strato adesivo 2m

Numero articolo 0B870419
Colore Black
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 2
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 39

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 2
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 39
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 13
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna
Omologazione UL
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 0B870419
EAN 8712734001414
UBB 500640730056
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSSA39B-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.