text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 3.2-1.6mm blu 2:1 200m

Numero articolo 4G312515
Colore Blue
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 200
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 3.2

Specifiche

Colore Blue
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 200
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 3.2
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 1.6
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL
Marchio Ripca
Type Shrink Tubing

Numeri di articolo

Numero articolo 4G312515
EAN 8712734070328
UBB 500640723200
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSS32U-200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.