text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 3.0-1.0mm nero 3:1 con liner adesivo 3.0-1.0mm - 5m


Numero articolo 3V269558
Colore Black
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 3
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 3
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 1
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna
Omologazione UL
Marchio Ripca
Type Heat Shrink Tubing with Adhesive Layer

Numeri di articolo

Numero articolo 3V269558
EAN 8712734036607
UBB 500644365255
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSSA3B-5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.