Food & Dairy machine building
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
Remanufacturing Tools
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
0J290864
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
Tubo Ripca Shrink 3,2-1,6mm nero 2:1 15m
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0J290864
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.51
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
15
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.51
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
15
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
3.2
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
1.6
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0J290864
EAN
8712734086374
UBB
500644362690
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSS32B-15