text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 25,4-12,7mm blu 2:1 5m


Numero articolo 3Q214588
Colore Blue
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 25.4
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 25.4
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 12.7
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q214588
EAN 8712734996604
UBB 500640722210
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSS254U-5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.