Guaine termoretraibili
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
5F849053
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
Tubo Ripca Shrink 24.0 - 8.0 mm giallo 2m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5F849053
Colore
Yellow
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
2
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Yellow
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
2
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
24
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
8
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
SÌ
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Codice merceologico
39172310
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5F849053
EAN
8712734109684
UBB
500641924740
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSY240080-2