text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 24,0-8,0 mm nero 3:1 2m

Numero articolo 6V411591
Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 1
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 2
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 1
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 2
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 24
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 8
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL
Marchio Ripca
Type Shrink Tubing

Numeri di articolo

Numero articolo 6V411591
EAN 8712734109240
UBB 500640716600
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSB240080-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.