Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
4K525570
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
Tubo Ripca Shrink 24,0-8,0 mm blu 2m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4K525570
Colore
Blue
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza
2
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza
2
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
24
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
8
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
SÌ
Omologazione UL
SÌ
Marchio
RIPCA
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4K525570
EAN
8712734110017
UBB
500641924179
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSU240080-2
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare