text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 2,4-1,2 mm nero 2:1 200m

Numero articolo 9W187402
Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.51
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 200
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.51
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 200
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 2.4
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 1.2
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL

Numeri di articolo

Numero articolo 9W187402
EAN 8712734041182
UBB 500640721220
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSS24B-200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.