text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 19.0-9.6mm blu 2:1 5m

Numero articolo 9W975227
Colore Blue
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 19.1

Specifiche

Colore Blue
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 19.1
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 9.5
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL
Marchio RIPCA

Numeri di articolo

Numero articolo 9W975227
EAN 8712734064488
UBB 500640720800
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSS190U-5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.