Food & Dairy machine building
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
Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
8N655011
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
Tubo Ripca Shrink 19,0-9,6 mm blu 2:1 50m
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8N655011
Colore
Blue
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
50
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
19.1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
50
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
19.1
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
9.5
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8N655011
EAN
8712734082628
UBB
500640721063
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSS190U-50