Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
1V500496
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
Tubo Ripca Shrink 18,0-6,0mm rosso 3:1 3m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1V500496
Colore
Red
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.8
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (m)
3
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Red
Senza alogeni
No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm)
0.8
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (m)
3
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
18
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
6
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
No
Omologazione UL
SÌ
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1V500496
EAN
8712734109301
UBB
500645488403
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSR180060-3
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare