Food & Dairy machine building
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
Guaine termoretraibili
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Guaine termoretraibili
9C338405
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
Tubo Ripca Shrink 18,0-6,0 mm nero 3:1 con liner adesivo 5m
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9C338405
Colore
Black
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
18
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Senza alogeni
No
Tipo
Termoretraibile
Lunghezza (mm)
5
Materiale
Altro
Temperatura di esercizio (°C)
-55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm)
18
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm)
6
Trasparente
No
Stampabile
No
Con colla interna
SÌ
Omologazione UL
SÌ
Marchio
Ripca
Type
Shrink Tubing
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9C338405
EAN
8712734036508
UBB
500644364837
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
HSSA18B-5