text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 1,5-0,5 mm nero 3:1 5m


Numero articolo 9C828408
Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.45
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.45
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 1.5
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 0.5
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL
Marchio Ripca
Type Shrink Tubing

Numeri di articolo

Numero articolo 9C828408
EAN 8712734142704
UBB 500640714886
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSB015005-5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.