text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shring nero 3/8 150m

Numero articolo 7V368914
Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.64
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 150
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 0.64
Tipo Termoretraibile
Lunghezza (mm) 150
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 9.5
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 4.7
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Diametro nominale in pollici 3/8 di pollice
Omologazione UL
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 7V368914
EAN 8712734041212
UBB 500640727672
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSS95B-150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.