8790 HMC Presa profonda con attacco da 1/2",, 10 x 83 mmPresa lunga da ½", a mano e a macchina (ISO 2725 parte 3) con anello di intercettazione a sfera, per bulloni e bussole esagonali esterni. Per l'uso manuale e a macchina (senza impatto), anche con avvitature basse e aste filettate sporgenti. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Facile da afferrare anche con le mani grasse. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto a un profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini rendono inoltre superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno.