text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8790 HMB HF 13 x 29 mm


8790 HMB HF Presa Zyklop con attacco da 3/8" con funzione di tenuta, 13 x 29 mmPresa Zyklop con attacco da 3/8" e funzione di tenuta per un'avvitatura estremamente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'ute

Numero articolo 6G315700
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 29
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 29
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMB HF Presa Zyklop con attacco da 3/8" con funzione di tenuta, 13 x 29 mmPresa Zyklop con attacco da 3/8" e funzione di tenuta per un'avvitatura estremamente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 6G315700
EAN 4013288193988
UBB 500686654673
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003747001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.