text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8790 HMA 15,0 x 23,0


8790 HMA Zyklop 1/4", socket, 15 x 23 mmIl socket manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzato nelle operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Co

Numero articolo 7Y226831
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMA Zyklop 1/4", socket, 15 x 23 mmIl socket manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzato nelle operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 7Y226831
EAN 4013288206862
UBB 500713719390
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003499001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.