text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8755 A PZ 3X28


8755 A Presa Pozidriv Zyklop, 1/4", drive, PZ 3 x 28 mmPresa con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 5T096268
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Adatto al funzionamento manuale
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Adatto al funzionamento manuale
Dimensione testa a croce 3
Lunghezza punta (mm) 12.5
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Marchio Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8755 A Presa Pozidriv Zyklop, 1/4", drive, PZ 3 x 28 mmPresa con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 5T096268
EAN 4013288187307
UBB 500678966671
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003355001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.