text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8740 B HF 8X100


8740 B HF Presa Zyklop con funzione di presa, attacco 3/8", 8 x 100 mmPresa con attacco 3/8" e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'uten

Numero articolo 4A961684
Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 74.5
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 74.5
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 8
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 B HF Presa Zyklop con funzione di presa, attacco 3/8", 8 x 100 mmPresa con attacco 3/8" e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 4A961684
EAN 4013288188786
UBB 500686642884
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003040001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.