text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8740 B HF 4X107


8740 B HF Presa Zyklop con funzione di presa, attacco 3/8", 4 x 107 mmPresa con attacco 3/8" e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'uten

Numero articolo 5P885904
Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 107
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 81
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 107
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 81
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 4
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 B HF Presa Zyklop con funzione di presa, attacco 3/8", 4 x 107 mmPresa con attacco 3/8" e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 5P885904
EAN 4013288188571
UBB 500686641225
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003032001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.