text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8740 B HF 3X35


8740 B HF Zyklop con funzione di presa, attacco 3/8",, 3 x 35 mmAttacco con attacco 3/8", e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole, con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensi

Numero articolo 2U208119
Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 9
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 9
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 3
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 B HF Zyklop con funzione di presa, attacco 3/8",, 3 x 35 mmAttacco con attacco 3/8", e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole, con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 2U208119
EAN 4013288188557
UBB 500686640805
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003030001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.