text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8740 A HF 7/32X28


8740 A HF Presa Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 7/32", x 28 mmPresa con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'ut

Numero articolo 1O172284
Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 5.56
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 A HF Presa Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 7/32", x 28 mmPresa con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 1O172284
EAN 4013288189905
UBB 500686640235
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003387001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.