text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8740 A 3/32X28


8740 A Presa per bit Zyklop, 1/4", drive, 3/32", x 28 mmPresa per bit con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 9X582135
Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 2.38
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 A Presa per bit Zyklop, 1/4", drive, 3/32", x 28 mmPresa per bit con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 9X582135
EAN 4013288189837
UBB 500686639005
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003381001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.