text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8700 A FL 0,8X5,5X28


8700 A FL Viti con intaglio Zyklop, 1/4", drive, 0,8 x 5,5 x 28 mmBit socket con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codice colore in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 7N419045
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 11
Lunghezza della lama (mm) 11
Larghezza della lama (mm) 5.5
Spessore della lama (mm) 0.8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 11
Lunghezza della lama (mm) 11
Larghezza della lama (mm) 5.5
Spessore della lama (mm) 0.8
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Marchio Wera
Model 8700 A FL
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8700 A FL Viti con intaglio Zyklop, 1/4", drive, 0,8 x 5,5 x 28 mmBit socket con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codice colore in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 7N419045
EAN 4013288187314
UBB 500678966838
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003320001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.