text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 50aSP 7/16


Per viti esterne ad azionamento scanalatoFori lunghiMS-33787HPQ® in acciaio per impieghi gravosi, finitura canna di fucile

Numero articolo G0379.111.001
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 11
Larghezza della chiave (pollici) 7/16 di pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 83
Codice merceologico 8204200000
Model 50APL SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti esterne ad azionamento scanalatoFori lunghiMS-33787HPQ® in acciaio per impieghi gravosi, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G0379.111.001
EAN 4018754141524
UBB 500501052582
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03013028
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.