Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G0330
G0330.191.001
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
Tronchetto Stahlwille 45a 3/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
32
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
32
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
15.9
Larghezza della chiave (pollici)
3/4 di pollice
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
43
Model
45 A 3/4
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0330.191.001
EAN
4018754004287
UBB
203122334873
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02410040
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare