text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 402aSP 10 scanalature 5/16


Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo G0306.000.010
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 7.93
Lunghezza (mm) 38
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 7.93
Lunghezza (mm) 38
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Larghezza della chiave (pollici) Altro
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico 8204200000
Type Uniflex Socket

Descrizione

Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0306.000.010
EAN 4018754170883
UBB 500504904292
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01542020
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.