Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
4S048022
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
Tronchetto Gedore T20
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4S048022
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
94
Diametro
17.5
Dimensione (TX)
20
Lunghezza della lama (mm)
62
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
94
Diametro
17.5
Dimensione (TX)
20
Lunghezza della lama (mm)
62
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
10
Marchio
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Impugnatura manuale zigrinata, cromata, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile
Numeri di articolo
Numero articolo
4S048022
EAN
4010886804094
UBB
500642774086
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
1394177