Tools
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G2210
G2210.070.001
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
Tronchetto Gedore D 20 7 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
7
Lunghezza (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
7
Lunghezza (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
4
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
12
Model
D 20 7
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Numeri di articolo
Numero articolo
G2210.070.001
EAN
4010886832172
UBB
500503866435
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
1649590
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare