Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
3T208907
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
Tronchetto Gedore 9mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3T208907
Diametro
22.5
Lunghezza (mm)
102
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
102
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
22.5
Lunghezza (mm)
102
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
102
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensioni (mm)
9
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Secondo DIN 7422, trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, a comando manuale, con zigrinatura trasversale antiscivolo, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese
Numeri di articolo
Numero articolo
3T208907
EAN
4010886946855
UBB
500642777212
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2950979