text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 8mm

Numero articolo 9G643797
Diametro 22.5
Lunghezza (mm) 22
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 22
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Diametro 22.5
Lunghezza (mm) 22
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 22
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 8
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Angolo di rotazione totale circa 15-20°, Angolo di rotazione totale circa 15-20°

Numeri di articolo

Numero articolo 9G643797
EAN 4010886883327
UBB 500642776065
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2219379
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.