text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 8mm

Numero articolo 8H980170
Diametro 22.5
Lunghezza (mm) 102
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 102
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Diametro 22.5
Lunghezza (mm) 102
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 102
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 8
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Secondo DIN 7422, trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, a comando manuale, con zigrinatura trasversale antiscivolo, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese

Numeri di articolo

Numero articolo 8H980170
EAN 4010886946862
UBB 500642777055
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2951533
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.