Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
8S510803
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
Tronchetto Gedore 7mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8S510803
Diametro
17.5
Lunghezza (mm)
67
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
67
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
17.5
Lunghezza (mm)
67
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
67
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensioni (mm)
7
Dimensione del collegamento (mm)
10
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese
Numeri di articolo
Numero articolo
8S510803
EAN
4010886804186
UBB
500642795867
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
1394363